詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617VA-46

品名 : 1"DRx46mm ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 60-46
全長(L1;mm) 75 差込角 1”
ソケット部外径(d1;mm) 61 対辺(mm) 46
差込部外径(d2;mm) 48.5 ソケット奥内径(d3;mm) 40
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 32 最大奥行き(t2;mm) 43.5
重量 622g
12角タイプ
AS-drive(面接触)タイプ
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 17:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617VA-30 1"DRx30mm ソケット
EA617VA-32 1"DRx32mm ソケット
EA617VA-34 1"DRx34mm ソケット
EA617VA-36 1"DRx36mm ソケット
EA617VA-41 1"DRx41mm ソケット
EA617VA-46 1"DRx46mm ソケット
EA617VA-50 1"DRx50mm ソケット
EA617VA-55 1"DRx55mm ソケット
EA617VA-60 1"DRx60mm ソケット
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top