品番 : EA617VA-32
品名 : 1"DRx32mm ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 60-32 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 374 | 全長(L1;mm) | 67 |
| 差込角 | 1” | ソケット部外径(d1;mm) | 45 |
| 対辺(mm) | 32 | 差込部外径(d2;mm) | 43 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 24 | ソケット奥内径(d3;mm) | 29 |
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)タイプ | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 22:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
