品番 : EA617VA-50
品名 : 1"DRx50mm ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 60-50 |
|---|---|---|---|
| 全長(L1;mm) | 80 | 差込角 | 1” |
| ソケット部外径(d1;mm) | 66 | 対辺(mm) | 50 |
| 差込部外径(d2;mm) | 48 | ソケット奥内径(d3;mm) | 43 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 34 | 最大奥行き(t2;mm) | 47.5 |
| 重量 | 707g | ||
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)タイプ | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
