詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617ZC-10

品名 : 1/2"DRx10mm ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 52-10
差込角 1/2” 対辺(mm) 10
ソケット部外径(d1;mm) 14.5 差込部外径(d2;mm) 22
ソケット奥内径(d3;mm) 9 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 9
最大奥行き(t2;mm) 22 全長(L;mm) 38
重量(g) 60
6角タイプ。
手締め時に便利な側面ローレット加工
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQソケット
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/01/20 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0388ページ

代替品

EA617ZA-10
  • 品番

    EA617ZA-10

  • コメント

    同サイズ 12角

バリエーション一覧
EA617ZC-8 1/2"DRx 8mm ソケット
EA617ZC-9 1/2"DRx 9mm ソケット
EA617ZC-10 1/2"DRx10mm ソケット
EA617ZC-11 1/2"DRx11mm ソケット
EA617ZC-12 1/2"DRx12mm ソケット
EA617ZC-13 1/2"DRx13mm ソケット
EA617ZC-14 1/2"DRx14mm ソケット
EA617ZC-15 1/2"DRx15mm ソケット
EA617ZC-16 1/2"DRx16mm ソケット
EA617ZC-17 1/2"DRx17mm ソケット
EA617ZC-18 1/2"DRx18mm ソケット
EA617ZC-19 1/2"DRx19mm ソケット
EA617ZC-20 1/2"DRx20mm ソケット
EA617ZC-21 1/2"DRx21mm ソケット
EA617ZC-22 1/2"DRx22mm ソケット
EA617ZC-23 1/2"DRx23mm ソケット
EA617ZC-24 1/2"DRx24mm ソケット
EA617ZC-25 1/2"DRx25mm ソケット
EA617ZC-26 1/2"DRx26mm ソケット
EA617ZC-27 1/2"DRx27mm ソケット
EA617ZC-28 1/2"DRx28mm ソケット
EA617ZC-30 1/2"DRx30mm ソケット
EA617ZC-32 1/2"DRx32mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top