品番 : EA617ZC-8
品名 : 1/2"DRx 8mm ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 52-8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 8 |
| 全長(L;mm) | 38 | 重量(g) | 56 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 13 | 差込部外径(d2;mm) | 22 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 7 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 9 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 22 | ||
| 6角タイプ。 | |||
| 手締め時に便利な側面ローレット加工 | |||
| AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0395ページ | ||||
代替品
![]() |
|

