品番 : EA617ZC-11
品名 : 1/2"DRx11mm ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 52-11 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 11 |
ソケット部外径(d1;mm) | 15.8 | 差込部外径(d2;mm) | 22 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 10 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 9.5 |
最大奥行き(t2;mm) | 22 | 全長(L;mm) | 38 |
重量(g) | 58 | ||
6角タイプ。 | |||
手締め時に便利な側面ローレット加工 | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/10/19 13:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0395ページ |
代替品
![]() |
|