品番 : EA617ZC-22
品名 : 1/2"DRx22mm ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 52-22 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 22 |
ソケット部外径(d1;mm) | 29.7 | 差込部外径(d2;mm) | 26 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 21 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 16.5 |
最大奥行き(t2;mm) | 24.9 | 全長(L;mm) | 42 |
重量(g) | 115 | ||
6角タイプ。 | |||
手締め時に便利な側面ローレット加工 | |||
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 09:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0395ページ |
代替品
![]() |
|