品番 : EA618CG-15
品名 : 1/2"DRx1・3/16"ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4405A-1.3/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-3/16” |
| 外径 | 40mm | 全長 | 46mm |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
