詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CG-17B

品名 : 1/2"DRx1・7/16"ソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4405A-1.7/16
差込角 1/2” 外径 47.2mm
対辺 1-7/16” 全長 47mm
材質 クロムモリブデン鋼 ソケット深さ 24mm
重量 336g
12ポイント
追加説明
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/19 01:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0462ページ

代替品

EA618XA-123
  • 品番

    EA618XA-123

  • コメント

    12角/外径49.6mm/全長52.4mm

バリエーション一覧
EA618CG-2 1/2"DRx 3 /8" ソケット
EA618CG-3 1/2"DRx 7/16 ソケット
EA618CG-4 1/2"DRx 1/2" ソケット
EA618CG-5 1/2"DRx 9/16" ソケット
EA618CG-6 1/2"DRx 5/8" ソケット
EA618CG-7 1/2"DRx11/16" ソケット
EA618CG-8 1/2"DRx 3/4" ソケット
EA618CG-9 1/2"DRx13/16" ソケット
EA618CG-10 1/2"DRx 7/8" ソケット
EA618CG-11 1/2"DRx15/16" ソケット
EA618CG-12 1/2"DRx 1" ソケット
EA618CG-13 1/2"DRx1・1/16"ソケット
EA618CG-14 1/2"DRx1・1/8" ソケット
EA618CG-15 1/2"DRx1・3/16"ソケット
EA618CG-16 1/2"DRx1・1/4" ソケット
EA618CG-16B 1/2"DRx1・5/16"ソケット
EA618CG-17 1/2"DRx1・3/8" ソケット
EA618CG-17B 1/2"DRx1・7/16"ソケット
EA618CG-18 1/2"DRx1・1/2" ソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top