品番 : EA618CG-17
品名 : 1/2"DRx1・3/8" ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4405A-1.3/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-3/8” |
| 外径 | 46.2mm | 全長 | 47mm |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/19 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
