品番 : EA618CG-9
品名 : 1/2"DRx13/16" ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4405A-13/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 13/16” |
| 外径 | 29mm | 全長 | 38mm |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0462ページ | ||||
代替品
![]() |
|

