品番 : EA618CH-9
品名 : 1/2"DR/ 9mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4400M-9 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 9 | 外径(mm) | 13.8 |
全長(mm) | 37 | 差込角 | 1/2” |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0480ページ |
拡大
※画像はEA618CH-23です。