品番 : EA618CZ-105
品名 : 1/2"DR/ 5.0mm スタッドプーラー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4100M-5 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ(mm) | 5 |
| クランプ範囲(mm) | 4.7~5 | 外径(mm) | 24 |
| 全長(mm) | 65 | 重量(g) | 145 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CZ-110です。
