品番 : EA618CZ-114
品名 : 1/2"DR/14.0mm スタッドプーラー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4100M-14 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ(mm) | 14 |
| クランプ範囲(mm) | 13.2~14 | 外径(mm) | 34 |
| 全長(mm) | 75 | 重量(g) | 326 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CZ-110です。
