詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CZ-112

品名 : 1/2"DR/12.0mm スタッドプーラー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4100M-12
差込角 1/2” サイズ(mm) 12
クランプ範囲(mm) 11.4~12 外径(mm) 28
全長(mm) 75 重量(g) 209
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 11:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0461ページ
バリエーション一覧
EA618CZ-2 1/2"DR スタッドプーラーセット
EA618CZ-105 1/2"DR/ 5.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-106 1/2"DR/ 6.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-107 1/2"DR/ 7.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-108 1/2"DR/ 8.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-109 1/2"DR/ 9.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-110 1/2"DR/10.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-110.5 1/2"DR/10.5mm スタッドプーラー
EA618CZ-111 1/2"DR/11.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-112 1/2"DR/12.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-114 1/2"DR/14.0mm スタッドプーラー
EA618CZ-116 1/2"DR/16.0mm スタッドプーラー
ウェブカタログ画像
※画像はEA618CZ-110です。
  • ※画像はEA618CZ-110です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top