品番 : EA618CZ-116
品名 : 1/2"DR/16.0mm スタッドプーラー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4100M-16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 設定なし | サイズ(mm) | 16 |
| クランプ範囲(mm) | 15.2~16 | 外径(mm) | 34 |
| 全長(mm) | 75 | 重量(g) | 300 |
| ※EA618CZ-116はスタッドボルトが貫通する構造の為、差込角の四角穴がありません。 | |||
| 対辺27mmのスパナやレンチでの作業となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/14 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618CZ-110です。
