詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618CZ-131

品名 : 1/2"DRx 1/4" スタッドプーラー(インチ)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 4100A-1/4
差込角 1/2” サイズ 1/4”
クランプ範囲(mm) 6~6.4 外径(mm) 24
全長(mm) 65 重量(g) 150
追加説明
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 07:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0461ページ
バリエーション一覧
EA618CZ-6 1/2"DR スタッドプーラーセット(インチ)
EA618CZ-131 1/2"DRx 1/4" スタッドプーラー(インチ)
EA618CZ-132 1/2"DRx5/16" スタッドプーラー(インチ)
EA618CZ-133 1/2"DRx 3/8" スタッドプーラー(インチ)
EA618CZ-134 1/2"DRx7/16" スタッドプーラー(インチ)
EA618CZ-135 1/2"DRx 1/2" スタッドプーラー(インチ)
EA618CZ-136 1/2"DRx9/16" スタッドプーラー(インチ)
EA618CZ-137 1/2"DRx 5/8" スタッドプーラー(インチ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top