品番 : EA618CZ-133
品名 : 1/2"DRx 3/8" スタッドプーラー(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4100A-3/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | 3/8” |
| クランプ範囲(mm) | 9~9.6 | 外径(mm) | 28 |
| 全長(mm) | 75 | 重量(g) | 213 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
