品番 : EA618CZ-6
品名 : 1/2"DR スタッドプーラーセット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4211A |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ(クランプ範囲) | 1/4”(6~6.4mm) 5/16”(7.6~8mm) 3/8”(9~9.6mm) 1/2”(12.1~12.7mm) |
| 外径(mm) | 1/4”:24 5/16”:24 3/8”:28 1/2”:28 |
全長(mm) | 1/4”:65 5/16”:65 3/8”:75 1/2”:75 |
| ケースサイズ | 215(W)×47(D)×80(H)mm | 重量(g) | 1040 |
| 4個組 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA618CZ-131 : 1/2"DRx 1/4" スタッドプーラー(インチ) |
| セット商品 | EA618CZ-132 : 1/2"DRx5/16" スタッドプーラー(インチ) |
| セット商品 | EA618CZ-133 : 1/2"DRx 3/8" スタッドプーラー(インチ) |
| セット商品 | EA618CZ-135 : 1/2"DRx 1/2" スタッドプーラー(インチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
