品番 : EA618CZ-135
品名 : 1/2"DRx 1/2" スタッドプーラー(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 4100A-1/2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ | 1/2” |
| クランプ範囲(mm) | 12.1~12.7 | 外径(mm) | 28 |
| 全長(mm) | 75 | 重量(g) | 191 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0461ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
