品番 : EA618DE-40
品名 : 3/4"DRx40mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405M-40 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 40mm |
| 外径 | 54.5mm | 全長 | 59mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
代替品
![]() |
|

