品番 : EA618DE-65
品名 : 3/4"DRx65mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405M-65 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 65mm |
| 外径 | 86mm | 全長 | 80mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 23:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
代替品
![]() |
|

