品番 : EA618DE-55
品名 : 3/4"DRx55mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405M-55 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 55mm |
外径 | 73.5mm | 全長 | 72mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 11:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
代替品
|