品番 : EA618DE-63
品名 : 3/4"DRx63mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6405M-63 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 63mm |
外径 | 83.5mm | 全長 | 76mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 08:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
代替品
|