品番 : EA618LL-63
品名 : 3/4"DRx63mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6D-63 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4インチ | ||
12角 | |||
外径(mm) | 85 | 重量 | 1260g |
対辺(mm) | 63 | 全長(mm) | 83 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 06:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0470ページ |
代替品
|