品番 : EA618LL-60
品名 : 3/4"DRx60mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6D-60 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4インチ | ||
12角 | |||
外径(mm) | 80 | 重量 | 1190g |
対辺(mm) | 60 | 全長(mm) | 81 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 20:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0461ページ |
代替品
![]() |
|