品番 : EA618LL-28
品名 : 3/4"DRx28mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6D-28 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4インチ | ||
12角 | |||
外径(mm) | 40 | 重量 | 280g |
対辺(mm) | 28 | 全長(mm) | 56 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0470ページ |
代替品
|