品番 : EA618LL-22
品名 : 3/4"DRx22mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6D-22 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4インチ | ||
12角 | |||
外径(mm) | 32 | 重量 | 195g |
対辺(mm) | 22 | 全長(mm) | 52 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/27 19:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0470ページ |
代替品
|