詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618LL-24

品名 : 3/4"DRx24mm ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 6D-24
差込角 3/4インチ
12角
外径(mm) 34 重量 200g
対辺(mm) 24 全長(mm) 52
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/20 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0453ページ

代替品

EA618DE-24
バリエーション一覧
EA618LL-17 3/4"DRx17mm ソケット
EA618LL-18 3/4"DRx18mm ソケット
EA618LL-19 3/4"DRx19mm ソケット
EA618LL-21 3/4"DRx21mm ソケット
EA618LL-22 3/4"DRx22mm ソケット
EA618LL-23 3/4"DRx23mm ソケット
EA618LL-24 3/4"DRx24mm ソケット
EA618LL-26 3/4"DRx26mm ソケット
EA618LL-27 3/4"DRx27mm ソケット
EA618LL-28 3/4"DRx28mm ソケット
EA618LL-29 3/4"DRx29mm ソケット
EA618LL-30 3/4"DRx30mm ソケット
EA618LL-31 3/4"sqx31mm ソケット
EA618LL-32 3/4"DRx32mm ソケット
EA618LL-33 3/4"DRx33mm ソケット
EA618LL-34 3/4"DRx34mm ソケット
EA618LL-35 3/4"sqx35mm ソケット
EA618LL-36 3/4"DRx36mm ソケット
EA618LL-37 3/4"DRx37mm ソケット
EA618LL-38 3/4"DRx38mm ソケット
EA618LL-40 3/4"DRx40mm ソケット
EA618LL-41 3/4"DRx41mm ソケット
EA618LL-42 3/4"sqx42mm ソケット
EA618LL-46 3/4"DRx46mm ソケット
EA618LL-50 3/4"DRx50mm ソケット
EA618LL-54 3/4"DRx54mm ソケット
EA618LL-55 3/4"DRx55mm ソケット
EA618LL-58 3/4"DRx58mm ソケット
EA618LL-60 3/4"DRx60mm ソケット
EA618LL-63 3/4"DRx63mm ソケット
EA618LL-65 3/4"DRx65mm ソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top