品番 : EA618LL-37
品名 : 3/4"DRx37mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6D-37 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4インチ | ||
12角 | |||
外径(mm) | 51 | 重量 | 440g |
対辺(mm) | 37 | 全長(mm) | 59 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 13:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0470ページ |
代替品
|