品番 : EA618LL-42
品名 : 3/4"sqx42mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6D-42 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4インチ | ||
12角 | |||
対辺(mm) | 42 | 外径(mm) | 57 |
重量 | 535g | 全長(mm) | 63 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 20:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0461ページ |
代替品
![]() |
|