品番 : EA618DG-42
品名 : 3/4"DRx42mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6300M-42 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 42 |
| 外径(mm) | 57 | 全長(mm) | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618DG-34です。
