品番 : EA618DG-46
品名 : 3/4"DRx46mm ディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6300M-46 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 46 |
| 外径(mm) | 62 | 全長(mm) | 90 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/14 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA618DG-34です。
