品番 : EA618DG-38
品名 : 3/4"DRx38mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6300M-38 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 38 |
外径(mm) | 52 | 全長(mm) | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/13 15:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |
拡大
※写真はEA618DG-34です。