品番 : EA618DG-50
品名 : 3/4"DRx50mm ディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6300M-50 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 50 |
外径(mm) | 67 | 全長(mm) | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 10:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0472ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA618DG-34です。