品番 : EA618ED-83
品名 : 1"DRx83mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 8405M-83 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺 | 83mm |
| 外径 | 110.5mm | 全長 | 95mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,700 円(税抜)/ 62,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
