品番 : EA618ED-68
品名 : 1"DRx68mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 8405M-68 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺 | 68mm |
外径 | 91.5mm | 全長 | 86mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |