品番 : EA618ED-41
品名 : 1"DRx41mm ソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 8405M-41 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺 | 41mm |
外径 | 58mm | 全長 | 68mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 14:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |