品番 : EA618ED-70
品名 : 1"DRx70mm ソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 8405M-70 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺 | 70mm |
| 外径 | 94mm | 全長 | 88mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 17:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
