品番 : EA618ED-100
品名 : 1"DRx100mmソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 8405M-100 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺 | 100mm |
外径 | 131.5mm | 全長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,500 円(税抜)/ 84,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/19 13:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0473ページ |