品番 : EA618GJ-27
品名 : 27x250mm T型Boxレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | TB0027 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 27mm | 軸長 | 250mm |
| ハンドル幅 | 240mm | 材質 | ハンドル:SS400 レンチ部:S45C |
| 重量 | 850g | ||
| 6ポイント | |||
| ニッケルクロムメッキ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/15 12:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
