品番 : EA618GJ-30
品名 : 30x265mm T型Boxレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | TB0030 |
---|---|---|---|
材質 | ハンドル:SS400 レンチ部:S45C |
対辺 | 30mm |
軸長 | 265mm | ハンドル幅 | 250mm |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/15 01:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0486ページ |