品番 : EA618GJ-14
品名 : 14x160mm T型Boxレンチ
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | TB0014 |
---|---|---|---|
材質 | ハンドル:SS400 レンチ部:S45C |
対辺 | 14mm |
軸長 | 160mm | ハンドル幅 | 160mm |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/29 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0486ページ |