品番 : EA618GJ-50
品名 : 50x360mm T型Boxレンチ
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | TB0050 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 50mm | 軸長 | 360mm |
| ハンドル幅 | 380mm | 材質 | ハンドル:SS400 レンチ部:S45C |
| 重量 | 3420g | ||
| 6ポイント | |||
| カチオン電着塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/01/20 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0467ページ | ||||
