品番 : EA618GJ-22
品名 : 22x210mm T型Boxレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | TB0022 |
---|---|---|---|
材質 | ハンドル:SS400 レンチ部:S45C |
対辺 | 22mm |
軸長 | 210mm | ハンドル幅 | 200mm |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 07:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0486ページ |