品番 : EA618GJ-6
品名 : 6x110mm T型Boxレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | TB0006 |
---|---|---|---|
材質 | ハンドル:SS400 レンチ部:S45C |
対辺 | 6.0mm |
軸長 | 110mm | ハンドル幅 | 100mm |
6ポイント |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|