品番 : EA618JL-124
品名 : 3/8"DRx 3/8" ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3SB-12L |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 9.5(3/8”) | 外径(mm) | 14.0 |
| 全長(mm) | 54 | サイズ(mm) | D2:17 L1:8 d:8.0 |
| 差込角 | 3/8” | 重量(g) | 50 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
