品番 : EA618JL-132
品名 : 3/8"DRx11/16" ディープソケット(六角)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 3SB-22L |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 17.4(11/16”) | 外径(mm) | 24.0 |
全長(mm) | 54 | サイズ(mm) | D2:19 L1:13 d:14.0 |
差込角 | 3/8” | 重量(g) | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 08:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |