品番 : EA618JL-134
品名 : 3/8"DRx25/32" ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3SB-25L |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 19.8(25/32”) | 外径(mm) | 27.0 |
| 全長(mm) | 54 | サイズ(mm) | D2:22 L1:18 d:16.0 |
| 差込角 | 3/8” | 重量(g) | 110 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/05 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0455ページ | ||||
代替品
![]() |
|

