品番 : EA618JL-133
品名 : 3/8"DRx 3/4" ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 3SB-24L |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 19.0(3/4”) | 外径(mm) | 26.0 |
| 全長(mm) | 54 | サイズ(mm) | D2:21 L1:13 d:16.0 |
| 差込角 | 3/8” | 重量(g) | 95 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
